SHAW PLUGS Turn-Tite mekaniska expansionspluggar, 2 till 3 tum


Shaw Turn-Tite mekaniska expansionspluggar är idealiska för att tillfälligt blockera/täta öppningar på rörledningar för test- och mätningsuppgifter. Dessa pluggar är lämpliga för MRO, DWV, militär och produktionslinjeapplikationer. Shaw Snap-Tite expansionspluggar är idealiska för att täta rör i trånga utrymmen, vilket tillåter minimal handrörelse....Läs mer

Filter
StilModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckMaterialBody MaterialHantera materialTypPris (ex moms)
A
52007
2.5 "2.44" till 2.708"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite666 SEK
A
52006
2.25 "2.22" till 2.464"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite551 SEK
A
52008
2.75 "2.63" till 2.919"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite651 SEK
A
52009
3"2.92" till 3.241"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite677 SEK

Funktioner

  • Dessa pluggar har en förzinkad stålkonstruktion för att förhindra höga tryck från att skada / böja pluggen.
  • De har en propp/front i neoprengummi för att ordentligt täta rörets öppning.
  • Dessa Turn-Tite-pluggar har ett T-handtag i mässing för att täta pluggen när den är installerad.

Vanliga frågor

Är Shaw Turn-Tite expansionspluggar tryckklassade?

Nej, dessa mekaniska expansionspluggar är inte tryckklassade. Det rekommenderas dock att använda dessa pluggar under 15 psi tryck.

Hur mycket blåser dessa Turn-Tite-pluggar upp?

Gummistöveln på dessa pluggar kan expandera från 8 till 12 procent.

Vilka flytande media är inte kompatibla med Turn-Tite expansionspluggar?

Vätskor som oxiderande syror, ketoner, estrar, nitrokolväten och klorerade aromatiska ämnen är oförenliga med Turn-Tite expansionspluggar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?