Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAW PLUGS 52007 Mekanisk expansionsplugg, 2-1/2 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AF2MHX 6VFN7

SHAW PLUGS 52007 Mekanisk expansionsplugg, 2-1/2 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi

Finns i lager
Artikel: AF2MHX Modell: 52007Korsreferens: 6VFN7
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
666SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk expansionsplugg
Body MaterialFörzinkat stål
Hantera materialMässing
Inuti Dia.2.44" till 2.708"
MaterialNeopren gummi
Max. LufttryckUpp till 5 psi
nominell storlek2.5 "
TypTurn-Tite

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.37
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckMaterialBody MaterialHantera materialTypPris
SHAW PLUGS 52006 Mekanisk expansionsplugg, 2-1/4 tum, förzinkat stål, neoprengummi | AF2MHW 6VFN6 520062.25 "2.22" till 2.464"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite551SEK
SHAW PLUGS 52008 Mekanisk expansionsplugg, 2-3/4 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AF2MHY 6VFN8 520082.75 "2.63" till 2.919"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite651SEK
SHAW PLUGS 52009 Mekanisk expansionsplugg, 3 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AF2MHZ 6VFN9 520093"2.92" till 3.241"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite677SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAW PLUGS 52007 Mekanisk expansionsplugg, 2-1/2 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi
666SEK /enhet