SHAW PLUGS Turn-Tite mekaniska expansionspluggar, 3 till 4 tum


Shaws mekaniska expansionspluggar är en integrerad del av testprocessen eftersom de tätar rör, vilket skapar lågt tryck inuti systemet. Dessa mekaniska pluggar i Turn-Tite-serien rostar inte, vilket förhindrar skador på röret eller ventilen de används i.

Filter
StilModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckMaterialBody MaterialHantera materialTypPris (ex moms)
A
52011
3.5 "3.44" till 3.818"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite857 SEK
A
52010
3.25 "3.13" till 3.474"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite806 SEK
A
52012
3.75 "3.69" till 4.096"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite889 SEK
A
52013
4"3.97" till 4.407"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite911 SEK

Funktioner

  • Dessa pluggar kommer med mässingshandtag för användning i dricksvattenförsörjning, vilket ger utmärkt korrosionsbeständighet.
  • Dessa T-handtag kan dras åt för hand för snabb installation.
  • De har industriella O-ringar av neoprengummi som har en räfflad yta för att erbjuda utmärkt grepp under installationen, vilket gör enheterna läckagesäkra.

Vanliga frågor

Vad är syftet med stålpläterad hårdvara?

Stålhårdvaran är galvaniserad med zink för att förbättra korrosionsbeständigheten och hållfastheten hos pluggarna.

Kan neopren tåla värme?

Ja, neoprentätningar har en hög expansionshastighet (10 - 12%) som tillåter överlägsen värmebeständighet vid temperaturer upp till 275 grader F.

Var används dessa Turn-Tite mekaniska expansionspluggar?

Dessa mekaniska expansionspluggar är utformade för att stänga av rör, kärl och öppna ledningar som utsätts för högt tryck på grund av vätskan som finns i dem.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?