Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAW PLUGS 52012 Mekanisk expansionsplugg, 3-3/4 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PTM 14M011

SHAW PLUGS 52012 Mekanisk expansionsplugg, 3-3/4 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi

Finns i lager
Artikel: AA6PTM Modell: 52012Korsreferens: 14M011
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
765SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk expansionsplugg
Body MaterialFörzinkat stål
Hantera materialMässing
Inuti Dia.3.69" till 4.096"
MaterialNeopren gummi
Max. LufttryckUpp till 5 psi
Max. Diameter4.133 "
Min. Dia.3.69 "
nominell storlek3.75 "
TypTurn-Tite

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckMaterialBody MaterialHantera materialTypPris
SHAW PLUGS 52010 Mekanisk expansionsplugg, 3-1/4 tum, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PTK 14M009 520103.25 "3.13" till 3.474"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite694SEK
SHAW PLUGS 52011 Mekanisk expansionsplugg, 3-1/2 tum, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PTL 14M010 520113.5 "3.44" till 3.818"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite738SEK
SHAW PLUGS 52013 Mekanisk expansionsplugg, 4 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi | AA6PTN 14M012 520134"3.97" till 4.407"Upp till 5 psiNeopren gummiFörzinkat stålMässingTurn-Tite785SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAW PLUGS 52012 Mekanisk expansionsplugg, 3-3/4 tums storlek, förzinkat stål, neoprengummi
765SEK /enhet