SHAW PLUGS Mekaniska expansionspluggar med vingmutter, 1 till 2 tum


Shaw vingmutters mekaniska expansionspluggar minimerar trycket från vätskan för att tillåta förändring eller expansion av ett tillstånd från vätska till ånga. De används också som lågtryckstätningar i cirkulära öppningar.

Filter
StilModellnominell storlekMin. Dia.Max. DiameterMax. MottryckMaterialTypPris (ex moms)
A
72003
1 1 / 2 "1.44 "1.613 "5 fot av huvudetNeoprengummi, förzinkat stålVingmutter693 SEK
A
72005
2"1.93 "2.162 "5 fot av huvudetNeoprengummi, förzinkat stålVingmutter739 SEK

Arbetsmekanism

  • Pluggventilen roterar mellan stängt och öppet läge för att skydda båda tätningarna från flödeskanalen.
  • För att förhindra slitage eller nötning finns det ingen kontakt mellan kropp och tätningar när ventilen är öppen.
  • Den expanderar på kroppssätet när ventilen är stängd.

Funktioner

  • Shaws mekaniska expansionspluggar (72003 och 72005 modeller) har en vingmutter för att testa läckor och täta sektioner av rörledningar.
  • De har en zinkpläterad stålkropp med neoprengummi för överlägsen styrka och korrosionsbeständighet.

Standarder och godkännanden

  • ISO 14001

Vanliga frågor

Vilket är det maximala lufttrycket som dessa pluggar kan hantera?

De klarar ett maximalt lufttryck på 10 psi.

Vad är innerdiametern på hålen i dessa pluggar?

De har hål med diametrar från 1.44 tum till 2.14 tum.

Hur testar man en mekanisk expansionsplugg/ventil?

  • Höj temperaturen på avkänningslampan för att fastställa aktiveringen av expansionsventilen.
  • Alternativt kan du släppa den i en kopp varmt vatten för undersökning.

Var sitter en mekanisk plugg?

Den är placerad vid vätskeledningen mellan inloppet och kondensorn.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?