A B Broms typ: Totalt lås , Caster-broms ingår: Ja , Caster produktgrupp: Svänghjul med total lås , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Snurra , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Grå , Kärnmaterial: polyolefin , Förlängt lead: Nej , Ramfinish: Elförzinkad , Rammaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 1-3/4 x 2-3/4" , Låstyp: Totalt lås , Monteringsbult Dia.: 5 / 16 " , Icke-märkning: Ja , Utvändigt bulthålsavstånd: 1-3 / 4 x 3 " , Tallrikstorlek: 2-5/8 x 3-3/4" , Plåttjocklek: 0.125 " , Typ av tallrik: C , Raceway: Dubbel boll , Vridradie: 0" , Temp. Räckvidd: -30 grader till 180 grader F. , Hjullager: Precisionsboll , Hjulfärg: Grå , Hjulbredd: 1.25 "