Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHEPHERD HJUL PGT40120ZN-TPU22(GG) Svängplatta Hjul med totallåsning 300 Lb 4 tums diameter | AB9XGF 2G031

SHEPHERD CASTER PGT40120ZN-TPU22(GG) Svängbara skivhjul med totallåsning 300 Lb 4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB9XGF Modell: PGT40120ZN-TPU22 (GG)Korsreferens: 2G031
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
241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Broms typTotalt lås
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med total lås
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
durometer45 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterC
Insida bulthålsavstånd1-3/4 x 2-3/4"
Ladda betyg300 lb.
LåstypTotalt lås
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd1-3 / 4 x 3 "
Totala höjden5.25 "
Plate Storlek2-5/8 x 3-3/4"
Plattjocklek0.125 "
plattypC
RacewayDubbel boll
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-30 grader till 180 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster Load Rating RangeHjulmaterialdurometerLadda betygTotala höjdenHjuldiameterHjulmaterialPris
SHEPHERD HJUL PGT30120ZN-TPU21(GG) Svängplatta Hjul med totallåsning 250 Lb 3 tums diameter | AB9XGE 2G029 PGT30120ZN-TPU21 (GG)0 till 299 pundpolyuretan45 Shore D250 lb.4.25 "3"polyuretan219SEK
SHEPHERD CASTER PGT50120ZN-TPU22(GG) Svängplatta Hjul med totallåsning 315 Lb 5 tums diameter | AB9XGG 2G033 PGT50120ZN-TPU22 (GG)300 till 999 pundpolyuretan45 Shore D315 lb.6.25 "5"polyuretan306SEK
SHEPHERD HJUL PGT30120ZN-TPR21(GG) Svängplatta Hjul med totallåsning 210 Lb 3 tums diameter | AB9XGH 2G035 PGT30120ZN-TPR21 (GG)0 till 299 pundTermoplastiskt gummi85 Shore A210 lb.4.25 "3"Termoplastiskt gummi302SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHEPHERD CASTER PGT40120ZN-TPU22(GG) Svängbara skivhjul med totallåsning 300 Lb 4 tums diameter
241SEK /enhet