SHURFLO Intermittent vattenförstärkare


Filter
Byråns efterlevnad: UL-listade , Husmaterial: Rostfritt stål , HP: 1/3 , Hz: 60 , Impeller Material: Santopren , Impellertyp: Membran , Max. Dia. Fasta ämnen: Klart vatten , Motorkapsling: Rostfritt stål , Utlopp: 3 / 8 " , Fas: Single , Etapper: 1 , Typ: Booster , blött material: NSF
StilModellMax. TryckAmpsGPM @ 20 PSISpänningBreddGPM @ 40 PSIHöjdInloppPris (ex moms)
A
804-066
87 psi0.71.4211510 "1.2613 "3 / 8 "14 921 SEK
B
804-001
87 psi0.51.4211510 1 / 3 "1.2610 "1 / 4 "8 822 SEK
C
804-002
117 PSI0.81.4211510 1 / 3 "1.2610 "3 / 8 "8 323 SEK
A
804-029
117 PSI0.81.4223010 "1.2613 "3 / 8 "16 276 SEK
D
804-037
117 PSI0.91.611511 "1.4216 "3 / 8 "19 007 SEK
A
804-023
117 PSI0.81.611510 "1.4213 "3 / 8 "14 077 SEK
D
804-026
117 PSI0.91.611511 "1.4216 "1 / 2 "19 122 SEK
E
WB2-LVPO-01
117 PSI0.91.611520 "1.4216 "3 / 8 "20 156 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?