SHURFLO WB2-LVPO-01 Intermittent vattenförstärkare 117 psi 115V | AH2HBL 28EA15

SHURFLO WB2-LVPO-01 Intermittent Water Booster 117 psi 115V

Finns i lager
Artikel: AH2HBL Modell: WB2-LVPO-01Korsreferens: 28EA15

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBooster Pump System
Byråns efterlevnadUL-listade
Amps0.9
GPM @ 20 PSI1.6
GPM @ 40 PSI1.42
GPM @ 60 PSI1.13
Höjd16 "
Husets materialRostfritt stål
HP1/3
Hz60
PumphjulsmaterialSantopren
PumphjulstypMembran
Inlopp3 / 8 "
Längd18 "
Max. Falltryck117 psi
Max. Dia. TorrsubstanserKlart vatten
Max. Tryck117 PSI
Motorns omgivande temp. Betyg34 grader till 170 grader F.
MotorhöljeRostfritt stål
Classic Outlet3 / 8 "
FasSingle
Inställning av tryckbrytareFabriksset
praktik1
Tank kapacitet2
TypBooster
Spänning115
Vättade materialNSF
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)40.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckAmpsGPM @ 20 PSISpänningBreddGPM @ 40 PSIHöjdInloppPris
SHURFLO 804-001 Intermittent vattenförstärkare 1 etapp 87psi | AH2HBD 28EA08 804-00187 psi0.51.4211510 1 / 3 "1.2610 "1 / 4 "8 822 kr
SHURFLO 804-002 Intermittent vattenförstärkare 117 psi 3/8 tum | AH2HBE 28EA09 804-002117 PSI0.81.4211510 1 / 3 "1.2610 "3 / 8 "8 323 kr
SHURFLO 804-023 Intermittent vattenförstärkare 1 steg 3/8 tum | AH2HBF 28EA10 804-023117 PSI0.81.611510 "1.4213 "3 / 8 "14 077 kr
SHURFLO 804-029 Intermittent vattenförstärkare 117 psi 230V | AH2HBG 28EA11 804-029117 PSI0.81.4223010 "1.2613 "3 / 8 "16 276 kr
SHURFLO 804-066 Intermittent vattenförstärkare 1 steg 115V | AH2HBH 28EA12 804-06687 psi0.71.4211510 "1.2613 "3 / 8 "14 921 kr
SHURFLO 804-037 Intermittent vattenförstärkare 3/8 tum 115V | AH2HBJ 28EA13 804-037117 PSI0.91.611511 "1.4216 "3 / 8 "19 007 kr
SHURFLO 804-026 Intermittent vattenförstärkare 1 steg 1/2 tum | AH2HBK 28EA14 804-026117 PSI0.91.611511 "1.4216 "1 / 2 "19 122 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHURFLO WB2-LVPO-01 Intermittent Water Booster 117 psi 115V
20 156 kr /enhet