Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHURTAPE PC 609 kanal- och reparationstejp, serie Pc 609, 60 Yd Imperial Tape Längd | AG9WYH 22XN54 / 49JR07

SHURTAPE PC 609 kanal- och reparationstejp, serie Pc 609, 60 Yd Imperial-tejplängd

Finns i lager
Artikel: AG9WYH Modell: PC 609Korsreferens: 22XN54 / 49JR07
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
261SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReparera tejp
Vidhäftningsstyrka71 oz / tum
Vidhäftning till stål64 oz / tum
AdhesivGummi
Självhäftande typGummi
FärgSilver
Diameter6.123 "
TullbetygStandardplikt
Förlängning23%
bildadEnsidigt
GradeIndustri
LängdNer till 55m
MaterialPolyetenbelagd tyg
Prestanda Temp.200 Deg. F
FormaKontinuerlig rulle
BandfärgSvart
Tejpbredd1 7 / 8 "
Draghållfasthet26 lbs./tum.
Tjocklek9 ettusen
TypDuct & Repair Tejp
Bredd48mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6713
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)16
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellVidhäftning till stålTullbetygFörlängningLängdPrestanda Temp.DraghållfasthetTjocklekPris
SHURTAPE PC 657 kanal- och reparationstejp, serie Pc 657, 60 Yd Imperial-tejp Längd | CH6RCD 49JR16 PC 657100 oz / tumHeavy Duty15%60yd.200 Deg. F45 lbs./tum.14.5 ettusen426SEK
RFQ
SHURTAPE PC 857 kanal- och reparationstejp, 60 yards Imperial-tejplängd | CH6RCE 49JR17 PC 85770 oz / tumHeavy Duty-60yd.212 Deg. F30 lbs./tum.14 ettusen609SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHURTAPE PC 609 kanal- och reparationstejp, serie Pc 609, 60 Yd Imperial-tejplängd
261SEK /enhet