SHURTAPE Specialkanaltape


Filter
Lim: Gummi , Betyg: Industri , Längd: Ner till 55m , Material: Polyetenbelagd tyg , Prestandatemp.: 50 grader till 200 grader F. , Form: Kontinuerlig rulle , Typ: Silvertejp
StilModellVidhäftningsstyrkaFärgDiameterDraghållfasthetTjocklekBreddPris (ex moms)
A
PC 625
50 oz / tumSvart6.669 "45 pund / tum12.5 mil.72mm11 751 SEK
B
PC 623
58 oz / tumGul6.495 "28 pund / tum11.5 mil.48mm6 964 SEK

Specialkanaltape

Shurtape-specialtekniska tejpkanaler erbjuder 14 dagars UV-beständighet och vattentätt baksida. De är lätta att riva och tillåter rent avlägsnande efter användning. Dessa tejp används ofta för skyddande maskering av omålade ytor inklusive aluminium, anodiserade metaller, stål och vinyl. Välj bland ett brett utbud av specialtejpband, tillgängliga i gula och svarta färger Raptor Supplies. Vi säljer också Shurtape HVAC-tejp ger stabilitet även vid extrema temperaturvariationer (från -20 till 260 ° F).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?