SIEMENS Gjutna brytare: MD / MXD-serien


Filter
AIC-betyg: 50kAIC @ 480V , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsRamtypPris (ex moms)
A
MD63B500
500AMD75 645 SEK
A
MD63B600
600AMD75 645 SEK
B
MXD63H800
800AMXD79 867 SEK
C
MXD63A800
800AMXD65 399 SEK
D
MD63F800
800AMD41 300 SEK
A
MD63B800
800AMD75 645 SEK
C
MXD63S800A
800AMXD65 399 SEK
B
MXD63L800
800AMXD65 399 SEK

Gjutna brytare: MD / MXD-serien

Siemens strömbrytare, med standardavbrottsförmåga, är utformade för att skydda de känsliga komponenterna från alltför stora strömflöden som orsakar överbelastning eller kortslutning. Dessa enheter har matningskonfiguration som enkelt monteras i alla typer av paneler och växlar och är kalibrerad vid en omgivningstemperatur på 40 grader C. De har en termisk magnetisk utlösningsenhet som levererar både långvariga och momentana strömbegränsande funktioner och är tillgängliga i 500A, 600A och 800A nuvarande betyg den Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?