SIEMENS RD-serie gjutna brytare


Filter
AIC-betyg: 50kAIC @ 480V , Ramtyp: RD , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
RD63B160
1600A-
RFQ
A
RD63B180
1800A-
RFQ
B
RD63F200
2000A86 240 SEK

RD-serie gjutna brytare

Siemens RD-seriebrytare är konstruerade för att skydda manöverpaneler, växlar och motorstyrcentraler mot strömöverbelastning och kortslutningsförhållanden. Dessa enheter har en termomagnetisk utlösningsenhet för att tillhandahålla både långvariga och momentana strömbegränsande funktioner. De är vidare integrerade med monteringsanläggning för matning och box-klämmor för enkel installation och en säker anslutningskonfiguration. Välj bland ett brett utbud av dessa brytare som är tillgängliga med strömstyrka på 1600A, 1800A och 2000A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?