A B Ansökan: Värm eller kyla , Bytetyp: Automat , kompatibel systemtyp: Fläktspolenheter , Kontrollområde: 30 grader till 110 grader F. , Kontrolltyp: Exponerad urtavla , Differential: 3.5 grader F , Differentialtyp: Fast , Bildskärmstyp: Analog , Kapslingsmaterial: Stål , Inkluderar: Monteringsplatta, skruvar , Induktiva förstärkare @ 208V: 9.2A , Inspänning: 24 till 600 VAC , Max. Kontrolltemperatur: 110 Deg. F , Max. Driftstemperatur: 110 Deg. F , Min. Kontrolltemperatur: 30 Deg. F , Min. Drifttemp.: 30 Deg. F , Minsta differentialtemperatur: 3.5 Deg. F , Monteringsriktning: Vertikal , NEMA-kapslingstyp: NEMA 1 , Antal uppvärmningssteg: 2 , Antal kylningssteg: 2 , Antal polacker: 1 , Antal steg: 2 , Drifttemp. Räckvidd: 30 grader till 110 grader. F , Totalt djup: 1 13 / 16 " , Totala höjden: 5 11 / 16 " , Total längd: 5.75 " , Total bredd: 1 5 / 8 " , Fas: 1 , Pilotens tjänstebetyg: 125 VA @ 24 till 600V AC , Resistiva förstärkare @ 208V AC: 9.2A , Skala: Fahrenheit , Form: rektangel , Växlingsåtgärd: Öppna / stäng vid uppgång , Spänning: 120 till 270V AC , Spänningsområde: 24 till 600 VAC