SIEMENS RD63B180 effektbrytare, genomströmning, 1800 A, 600VAC, 3P, 50kAIC@480V

Artikel: AG8ULR Modell: RD63B180

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg50kAIC @ 480V
Amps1800A
RamtypRD
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.3446
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)15.72
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod85362090

Produktinformation:

    • Siemens RD63B180 är en strömbrytare i gjuten hölje i Sentron-serien designad för att skydda en elektrisk krets från överbelastning eller kortslutning.
    • Den har en termisk magnetisk utlösningsenhet med ett justerbart omedelbart utlösningsområde på 5000 - 10000 A och en märkström på 1800 A vid 40 grader Celsius.
    • Denna UL 489-listade Siemens strömbrytare är utrustad med belastnings- och linjeklackar som kan ta emot koppartrådar från 300 till 600 kcmil.
    • Den har ett ampereavbrottsvärde på 25 kAIC vid 600 volt och 50 kAIC vid 480 volt.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SIEMENS RD63B160 Strömbrytare Matning genom 1600 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8ULQ RD63B1601600A-
RFQ
SIEMENS RD63F200 Strömbrytare Matning till och med 2000 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8ULT RD63F2002000A86 240 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS RD63B180 effektbrytare, genomströmning, 1800 A, 600VAC, 3P, 50kAIC@480V