Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER WN CHK 695-3B3B-B Kulkon Fjäder backventil Vit Nylon | AD7CHH 4DHY7

SMC VALVES WN CHK 695-3B3B-B Kulkon Fjäder Backventil Vit Nylon

Finns i lager
Artikel: AD7CHH Modell: WN CHK 695-3B3B-BKorsreferens: 4DHY7

Få det Maj 16, Torsdag
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
91SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulkonfjäderkontrollventil
AnslutningstypHulling
Kracktryck1 psi
Längd1 23 / 32 "
MaterialVit nylon
Max. Temp.140 grader F
Max. Vattentryck125 psi
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden1 / 2 "
Tätningsmaterialbra
SittmaterialVit nylon
Storlek3 / 16 "
VårmaterialRostfritt stål
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTätningsmaterialStorlekPris
SMC VENTILER WN CHK 695-2B2B-B Kulkon Fjäder backventil Vit Nylon | AD7CHF 4DHY5 WN 695-2B2B-B CHK2"bra1 / 8 "92SEK
SMC VENTILER WN CHK 695-2B2B-F Kulkon Fjäder backventil Vit Nylon | AD7CHG 4DHY6 WN 695-2B2B-F CHK1.375 "Viton1 / 8 "107SEK
SMC VENTILER WN CHK 695-3B3B-F Kulkon Fjäder backventil Vit Nylon | AD7CHJ 4DHY8 WN 695-3B3B-F CHK1 23 / 32 "Viton3 / 16 "96SEK
SMC VENTILER WN CHK 695-4B4B-B Kulkon Fjäder backventil Vit Nylon | AD7CHK 4DHY9 WN 695-4B4B-B CHK2"bra1 / 4 "101SEK
SMC VENTILER WN CHK 695-4B4B-F Kulkon Fjäder backventil Vit Nylon | AD7CHL 4DHZ1 WN 695-4B4B-F CHK2"Viton1 / 4 "107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES WN CHK 695-3B3B-B Kulkon Fjäder Backventil Vit Nylon
91SEK /enhet