SMC VALVES 695-serien, miniatyr backventil


Filter
Kopplingstyp: Hulling , Spricktryck: 1 psi , Max. Temp.: 140 grader F , Max. Vattentryck: 125 psi , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Totala höjden: 1 / 2 " , Sätesmaterial: polypropylen , Fjädermaterial: Rostfritt stål , Bredd: 1 / 2 "
StilModellLängdTätningsmaterialStorlekPris (ex moms)
A
PP CHK 695-3B3B-F
1 23 / 32 "Viton3 / 16 "97 SEK
A
PP CHK 695-3B3B-B
1 23 / 32 "bra3 / 16 "99 SEK
B
PP CHK 695-2B2B-F
1.375 "Viton1 / 8 "93 SEK
B
PP CHK 695-2B2B-B
1.375 "bra1 / 8 "92 SEK
C
PP CHK 695-4B4B-F
2"Viton1 / 4 "97 SEK
C
PP CHK 695-4B4B-B
2"bra1 / 4 "85 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?