Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER PP CHK 695-2B2B-F Kulkonfjäder backventil 1/8 tum | AD7CHA 4DHX9

SMC VALVES PP CHK 695-2B2B-F Kulkon fjäder backventil 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD7CHA Modell: PP CHK 695-2B2B-FKorsreferens: 4DHX9
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
88SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulkonfjäderkontrollventil
Cap till Inlet Center2-5 / 16 "
AnslutningstypHulling
Kracktryck1 psi
Längd1.375 "
Materialpolypropylen
Max. Temp.140 grader F
Max. Vattentryck125 psi
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden1 / 2 "
TätningsmaterialViton
Sittmaterialpolypropylen
Storlek1 / 8 "
VårmaterialRostfritt stål
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTätningsmaterialStorlekPris
SMC VENTILER PP CHK 695-2B2B-B Kulkonfjäder backventil 1/8 tum | AD7CGZ 4DHX8 PP CHK 695-2B2B-B1.375 "bra1 / 8 "91SEK
SMC-VENTILER PP CHK 695-3B3B-B Kulkonfjäder backventil 3/16 tum | AD7CHB 4DHY1 PP CHK 695-3B3B-B1 23 / 32 "bra3 / 16 "108SEK
SMC-VENTILER PP CHK 695-3B3B-F Kulkonfjäder backventil 3/16 tum | AD7CHC 4DHY2 PP CHK 695-3B3B-F1 23 / 32 "Viton3 / 16 "97SEK
SMC VENTILER PP CHK 695-4B4B-B Kulkonfjäder backventil 1/4 tum | AD7CHD 4DHY3 PP CHK 695-4B4B-B2"bra1 / 4 "82SEK
SMC VENTILER PP CHK 695-4B4B-F Kulkonfjäder backventil 1/4 tum | AD7CHE 4DHY4 PP CHK 695-4B4B-F2"Viton1 / 4 "97SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES PP CHK 695-2B2B-F Kulkon fjäder backventil 1/8 tum
88SEK /enhet