SMITH-BLAIR 41190045011003 Duktilt järnkoppling 4 tums rörstorlek | AD9AFH 4NWY8

SMITH-BLAIR 41190045011003 Duktilt järnkoppling 4 tums rörstorlek

Finns i lager
Artikel: AD9AFH Modell: 41190045011003Korsreferens: 4NWY8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 666 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörkoppling
Body MaterialDuktilt järn
BultmaterialKolstål
Boltstorlek5 / 8 "x 17"
PackningsmaterialNitril
Längd16 "
Max. Tryck150 psi
Antal bultar4
Rörstorlek4"
Temp. Räckvidd-20 grader till 180 grader F.
Vakuumbetyg28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.62
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)61.72
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekLängdMax. TryckAntal bultarRörstorlekPris
SMITH-BLAIR 41100008401003 Duktilt järnkoppling 1/2 tum rörstorlek | AD9AEP 4NWU9 411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "1 250 kr
SMITH-BLAIR 41100008410003 Duktilt järnkoppling 1/2 tum rörstorlek | AD9AEQ 4NWX1 411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "2 944 kr
SMITH-BLAIR 41100010501003 Duktilt järnkoppling 3/4 tums rörstorlek | AD9AER 4NWX2 411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "1 437 kr
SMITH-BLAIR 41100010510003 Duktilt järnkoppling 3/4 tums rörstorlek | AD9AET 4NWX3 411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "3 208 kr
SMITH-BLAIR 41100013201003 Duktilt järnkoppling 1 tums rörstorlek | AD9AEU 4NWX4 411000132010031 / 2 "x 7"5"150 psi21"1 442 kr
SMITH-BLAIR 41100013210003 Duktilt järnkoppling 1 tums rörstorlek | AD9AEV 4NWX5 411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"3 211 kr
SMITH-BLAIR 41100019001003 Duktilt järnkoppling 1-1 / 2 tum rörstorlek | AD9AEW 4NWX6 411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "1 888 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-BLAIR 41190045011003 Duktilt järnkoppling 4 tums rörstorlek
9 666 kr /enhet