SNAP-TITE 71-serie Push-To-Connect-kopplingar


Filter
Lagermaterial: 440 Stainless Steel , Kroppsmaterial: Stål , Avsluta: zink , Låsmekanism: Boll , Ventildesign: Spola ansiktet
StilModellTätningsmaterialKroppsstorlekAnslutningstypTråd storlekFlödeshastighetArtikelLängdMax. TryckPris (ex moms)
A
71-3N16-16EF
bra1"UNF1-5 / 16 "-1260 gpmHydraulisk kopplingsnippel3 15 / 64 "7500 psi1 959 SEK
B
71-3C8-8EF
bra1 / 2 "UNF3/4 "-1620 gpmHydraulisk kopplingskropp2 49 / 64 "10,000 psi1 818 SEK
A
71-3N16-20EF
bra1"UNF1-5 / 8 "-1260 gpmHydraulisk kopplingsnippel3 15 / 64 "7500 psi2 633 SEK
B
71-3C16-16EF
bra1"UNF1-5 / 16 "-1260 gpmHydraulisk kopplingskropp3 21 / 64 "7500 psi4 200 SEK
A
71-3N12-12EF
bra3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 gpmHydraulisk kopplingsnippel2 31 / 32 "7500 psi1 320 SEK
B
71-3C6-4F
bra3 / 8 "NPTF1/4 "-185 gpmHydraulisk kopplingskropp2 23 / 64 "10,000 psi1 551 SEK
B
71-3C12-12EF
bra3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 gpmHydraulisk kopplingskropp3 3 / 64 "7500 psi2 211 SEK
B
71-3C6-6EF
bra3 / 8 "UNF3/4 "-1612 GPMHydraulisk kopplingskropp2 23 / 64 "10,000 psi1 281 SEK
A
71-3N6-6EF
bra3 / 8 "UNF3/4 "-1612 GPMHydraulisk kopplingsnippel2 21 / 64 "10,000 psi720 SEK
B
71-3C16-20EF
bra1"UNF1-5 / 8 "-1260 gpmHydraulisk kopplingskropp3 21 / 64 "7500 psi5 055 SEK
A
71-3N8-8EF
bra1 / 2 "UNF3/4 "-1620 gpmHydraulisk kopplingsnippel2.375 "10,000 psi1 282 SEK
B
71-3C4-4EF
bra1 / 4 "UNF9/16 "-185 gpmHydraulisk kopplingskropp1 31 / 32 "10,000 psi1 552 SEK
A
71-3N4-4EF
bra1 / 4 "UNF9/16 "-185 gpmHydraulisk kopplingsnippel1 27 / 32 "10,000 psi908 SEK
B
71-3C16-16EFV
Viton-FSAE1-5 / 16 "-1260 gpmHydraulisk kopplingskropp-7500 psi5 131 SEK
A
71-3N12-12EFV
Viton-FSAE1-1 / 16 "-1240 gpmHydraulisk kopplingsnippel-7500 psi1 688 SEK
B
71-3C8-8EFV
Viton-FSAE3/4 "-1620 gpmHydraulisk kopplingskropp-10,000 psi2 200 SEK
A
71-3N8-8EFV
Viton1 / 2 "FSAE3/4 "-1620 gpmHydraulisk kopplingsnippel-10,000 psi1 539 SEK
B
71-3C12-12EFV
Viton-FSAE1-1 / 16 "-1240 gpmHydraulisk kopplingskropp-7500 psi2 919 SEK
A
71-3N16-16EFV
Viton-FSAE1-5 / 16 "-1260 gpmHydraulisk kopplingsnippel-7500 psi2 452 SEK

71-serie Push-To-Connect-kopplingar

Snap-Tite 71-serie kopplingar är utformade för snabbkoppling, torrbrytning och push-to-connect-applikationer, samt ger enkel enhandsinstallation i vätskeledningar, rör och slangar. Dessa kopplingar har en robust konstruktion i rostfritt stål, med Vitron / Buna-tätning, för att hantera flödeshastigheter upp till 60 GPM vid ett maximalt tryck på 10000 PSI. De är vidare utrustade med ett hylslås för att förhindra oavsiktlig frånkoppling. Välj bland ett brett utbud av dessa kopplingar i anslutningstyper FSAE, NPTF och UNF Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?