VESTIL EHLT-serien elektriska hydrauliska saxlyftbord, Quickship


Filter
Färg: Blå , Sladdlängd: 96 " , Rammaterial: Stål , HP: 2 hk , Hydraulkomponentklassificering: 3000 psi , Material: Stål , Max. Resavstånd: 36 " , Operationstyp: Handopererad , Fas: 3 , Plattformsmaterial: Stål , Bärbar: Nej , Kraftkälla: Elektrisk sladd , Tryckknapp Handkontroll Spänning: 24V AC , Fjärrkabellängd: 8 ft. , Spänning: 460V AC
StilModellLängdBreddVertikal resaKapacitetHöjd höjdRestidPris (ex moms)
A
EHLT-2448-3-43-QS
51 "24.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.67 368 SEK
RFQ
B
EHLT-4048-3-43-QS
51 "40.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.69 282 SEK
RFQ
C
EHLT-4048-4-43-QS
51 "40.38 "36 "4000 Ibs43 "22 sek.79 365 SEK
RFQ
D
EHLT-4848-3-43-QS
51 "48.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.69 282 SEK
RFQ
E
EHLT-4848-4-43-QS
51 "48.38 "36 "4000 Ibs43 "22 sek.79 365 SEK
RFQ
F
EHLT-3060-3-43-QS
60.38 "30.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.67 368 SEK
RFQ
G
EHLT-3060-4-43-QS
60.38 "30.38 "36 "4000 Ibs43 "22 sek.77 154 SEK
RFQ
H
EHLT-4872-3-43-QS
72.38 "48.38 "36 "3000 Ibs43 "16 sek.69 282 SEK
RFQ
I
EHLT-4872-4-43-QS
72.38 "48.38 "36 "4000 Ibs43 "22 sek.85 982 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?