Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE 71-3C4-4EF Kopplingskropp 9 / 16-18 1/4 tum karossstål | AF6WQC 20LJ59

SNAP-TITE 71-3C4-4EF kopplingskropp 9/16-18 1/4 tums kroppsstål

Finns i lager
Artikel: AF6WQC Modell: 71-3C4-4EFKorsref.: 20LJ59
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
1 609 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypUNF
Finishzink
Flödeshastighet5 gpm
Längd1 31 / 32 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck10,000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek9/16 "-18
VentildesignSpola ansiktet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTätningsmaterialKroppsstorlekAnslutningstypTråd storlekFlödeshastighetArtikelLängdMax. TryckPris
SNAP-TITE 71-3C12-12EF Kropp 1-1 / 16-12 3/4 tum karossstål | AF6WPR 20LJ49 71-3C12-12EFbra3 / 4 "UNF1-1 / 16 "-1240 gpmHydraulisk kopplingskropp3 3 / 64 "7500 psi2 356 kr
SNAP-TITE 71-3C12-12EFV Kopplingskropp 1-1 / 16-12 Kroppstål | AF6WPT 20LJ50 71-3C12-12EFVViton-FSAE1-1 / 16 "-1240 gpmHydraulisk kopplingskropp-7500 psi3 219 kr
SNAP-TITE 71-3C16-16EF Kopplingskropp 1-5 / 16-12 1 tum karossstål | AF6WPW 20LJ53 71-3C16-16EFbra1"UNF1-5 / 16 "-1260 gpmHydraulisk kopplingskropp3 21 / 64 "7500 psi4 632 kr
SNAP-TITE 71-3C16-16EFV Kopplingskropp 1-5 / 16-12 Kroppstål | AF6WPX 20LJ54 71-3C16-16EFVViton-FSAE1-5 / 16 "-1260 gpmHydraulisk kopplingskropp-7500 psi5 659 kr
SNAP-TITE 71-3C16-20EF Kopplingskropp 1-5 / 8-12 1 tum karossstål | AF6WQA 20LJ57 71-3C16-20EFbra1"UNF1-5 / 8 "-1260 gpmHydraulisk kopplingskropp3 21 / 64 "7500 psi5 575 kr
SNAP-TITE 71-3C6-4F Kopplingskropp 1 / 4-18 3/8 tum karossstål | AF6WQF 20LJ62 71-3C6-4Fbra3 / 8 "NPTF1/4 "-185 gpmHydraulisk kopplingskropp2 23 / 64 "10,000 psi1 711 kr
SNAP-TITE 71-3C6-6EF Kopplingskropp 3 / 4-16 3/8 tum karossstål | AF6WQG 20LJ63 71-3C6-6EFbra3 / 8 "UNF3/4 "-1612 GPMHydraulisk kopplingskropp2 23 / 64 "10,000 psi1 365 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE 71-3C4-4EF kopplingskropp 9/16-18 1/4 tums kroppsstål
1 609 kr /enhet