SNAP-TITE Koppling, 316 SS, 1 / 2-14


Filter
Lagermaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstorlek: 1 / 2 " , Avsluta: Enkel , Låsmekanism: Boll , Tråd storlek: 1/2 "-14
StilModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris (ex moms)
A
SVEAC8-8M
FNPS14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet4 617 SEK
B
SPHC8-8F
FNPS14 gpm1.625 "8000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 651 SEK
C
SVEAC8-8F
FNPS14 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet3 926 SEK
B
SVHC8-8F
FNPS14 gpm2 3 / 32 "3750 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet2 919 SEK
D
S71-3C8-8F
FNPS20 gpm2 49 / 64 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet6 131 SEK
B
SPHC8-8FV
FNPT14 gpm-8000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 743 SEK
B
SVHC8-8FV
FNPT14 gpm-3750 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet3 337 SEK
D
S71-3C8-8FV
FNPT20 gpm-5000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonSpola ansiktet6 596 SEK
E
SVHC8-8MV
MNPT14 gpm-3750 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet3 769 SEK
E
SVHC8-8M
MNPT14 gpm2 37 / 64 "3570 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet3 636 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?