Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SVHC8-8MV Kopplingskropp 1 / 2-14 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WGV 20LG84

SNAP-TITE SVHC8-8MV Kopplingskropp 1/2-14 Stomme 316 Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WGV Modell: SVHC8-8MVKorsreferens: 20LG84

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial316 Stainless Steel
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypMNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet14 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck3750 psi
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 375 grader F.
TätningsmaterialViton
Stänga avJa
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek1/2 "-14
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE SPHC8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 1/2 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WEN 20LG31 SPHC8-8FFNPS14 gpm1.625 "8000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 821 kr
SNAP-TITE SPHC8-8FV Kopplingskropp 1 / 2-14 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WEP 20LG32 SPHC8-8FVFNPT14 gpm-8000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 922 kr
SNAP-TITE SVEAC8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 1/2 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WFK 20LG52 SVEAC8-8FFNPS14 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet4 330 kr
SNAP-TITE SVEAC8-8M Kopplingskropp 1 / 2-14 1/2 tum kaross 316 rostfritt stål | AF6WFL 20LG53 SVEAC8-8MFNPS14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet5 093 kr
SNAP-TITE SVHC8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 1/2 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WGR 20LG81 SVHC8-8FFNPS14 gpm2 3 / 32 "3750 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet3 219 kr
SNAP-TITE SVHC8-8FV Kopplingskropp 1 / 2-14 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WGT 20LG82 SVHC8-8FVFNPT14 gpm-3750 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet3 680 kr
SNAP-TITE SVHC8-8M Kopplingskropp 1 / 2-14 1/2 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WGU 20LG83 SVHC8-8MMNPT14 gpm2 37 / 64 "3570 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet4 010 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SVHC8-8MV Kopplingskropp 1/2-14 Stomme 316 Rostfritt stål
4 157 kr /enhet