DAYTON Bältesdrivna Upblast -ventilatorer utan drivningspaket


Filter
Bashöjd: 1.75 " , Drive Typ: Bälte , Husmaterial: Spunnet aluminium , Max. Inloppstemperatur: 300 grader , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutande centrifugal
StilModellRPM-räckviddBaslängdBasbreddAxeldia. Sheave EndAxeldia. HjuländHjuldiameterCFM-intervallMotor HPPris (ex moms)
A
4YY22
320 till 69046 "46 "1.25 "1.25 "36 "8631 till 18,611 @ 0.0 "SP1 / 2 till 567 349 SEK
B
5DVN5
365 till 90538-3 / 8 "Dia.38-3 / 8 "Dia.1"1"30.5 "5940 till 14,727 @ 0.0 "SP1 / 3 till 529 471 SEK
A
16D524
1105 till 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "2001 till 3125 @ 0.0 "SP1 / 4 till 118 185 SEK
A
4YY15
1305 till 164522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "13.25 "1790 till 2256 @ 0.0 "SP1 / 4 till 1 / 216 525 SEK
A
16D523
1410 till 172519 "19 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 till 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 till 1 / 216 077 SEK
A
5DVL4
1410 till 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 till 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 till 1 / 216 106 SEK
A
2RB66
1465 till 211026 "26 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "1016 till 1592 @ 0.5 "SP1 / 4 till 3 / 419 863 SEK
A
16D522
1660 till 182019 "19 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 till 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 till 1 / 315 429 SEK
A
4YY14
1660 till 182022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 till 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 till 1 / 315 980 SEK
A
2RB65
2045 till 258022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "761 till 1014 @ 0.5 "SP1 / 4 till 1 / 216 547 SEK

Bältesdrivna Upblast -ventilatorer utan drivningspaket

Dayton upblast-fläktar är tak- eller väggmonterade för att släppa ut smutsig luft från industrier och storkök. De är utformade för att fungera kontinuerligt för att ventilera ut fett, smutsig luft och lukt under låga till måttliga statiska tryckförhållanden. De har en spunnen aluminiumkonstruktion med ett helt rullat vindband för korrosionsbeständighet, hållbarhet, stabilitet, bärbarhet och tål en maximal inloppstemperatur på 300 grader F. Dessa fläktar kommer utan monterade remdrivningspaket som erbjuder flexibilitet när det gäller varvtal, som motor är inte direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa fläktar, tillgängliga i hjuldiametrar från 11.25 till 36 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?