SNAP-TITE Nippel, 316 SS, 1-1/4" till 11-1/2"


Filter
Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstorlek: 1.25 " , Avsluta: Enkel , Låsmekanism: Boll , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 200 grader F. , Tätningsmaterial: bra , Tråd storlek: 1-1/4"-11-1/2 , Ventildesign: poppet
StilModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckPris (ex moms)
A
SVHN20-20F
FNPT55 gpm3 27 / 64 "1500 psi8 048 SEK
B
SVHN20-20M
MNPT55 gpm3.375 "1500 psi11 097 SEK
C
SPHN20-20F
NPT70 gpm2 7 / 32 "3000 psi3 547 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?