GENTEQ ECM direktdrivna fläktmotorer


Filter
Kroppsdia: 5-1 / 2 " , Bolt Circle Dia.: 5-13 / 16 " , Kondensator krävs: Nej , Plikt: Kontinuerlig , Ram: 48 , Hz: 60/50 , Längd mindre skaft: 4-1 / 2 " , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: ECM , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motorns monteringsposition: Vertikal axel ner , Motoraxeldesign: Flat , Typskylt RPM: 1050 , Fas: 1 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Skaftlängd: 5" , Spänning: 120/240
StilModellFulllastförstärkareHPMax. OmgivningstemperaturTotal längdPris (ex moms)
A
6507V
10.1/6.13/455 grader C11-31 / 32 "9 031 SEK
B
6510V
12.8/7.4145 grader C12-23 / 32 "9 466 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?