Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SVHN20-20F Nippel 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 tum kropp rostfritt stål | AF6WHC 20LG91

SNAP-TITE SVHN20-20F Nippel 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tums kropp rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WHC Modell: SVHN20-20FKorsreferens: 20LG91
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
7 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstorlek1.25 "
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet55 gpm
Längd3 27 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck1500 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek1-1/4"-11-1/2
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckPris
SNAP-TITE SPHN20-20F Nippel 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 tum kropp rostfritt stål | AF6WET 20LG35 SPHN20-20FNPT70 gpm2 7 / 32 "3000 psi3 216 kr
SNAP-TITE SVHN20-20M Nippel 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 tums kropp rostfritt stål | AF6WHE 20LG93 SVHN20-20MMNPT55 gpm3.375 "1500 psi10 061 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SVHN20-20F Nippel 1-1/4-11-1/2 1-1/4 tums kropp rostfritt stål
7 297 kr /enhet