A Kroppsmaterial: Glasfylld nylon , Spolehölje: Vattentät och dammtät , Spoleisoleringsklass: F , Elektriska anslutningar: 18 "Leads , Hz: 50/60 , Max. Vätsketemperatur: 194 grader F , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , NEMA-betyg: 4, 4X , Operation: Direkt agerar , Totala höjden: 2.437 " , Total längd: 1 3 / 32 " , Total bredd: 1 7 / 64 " , Rörstorlek: 1 / 8 " , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-vägs / 2-position , Watt: 6.5
Arbetsmekanism
- Dessa magnetventiler är sammansatta av komponenter, såsom en spole, kolv, ventilsäte och vätskepassage.
- I strömlöst tillstånd förblir den fjäderbelastade kolven mot ventilsätet, vilket blockerar vätskeflödet.
- När spolen aktiveras genereras ett magnetfält som drar till sig kolven och får den att flytta sig bort från ventilsätet.
- Denna rörelse öppnar passagen och tillåter vätska att flöda så länge som spolen förblir strömsatt.
- När spolen är strömlös, återför fjäderkraften kolven till dess stängda läge, vilket stoppar vätskeflödet.
Funktioner
- Dessa normalt öppna/stängda magnetventiler har Buna-N/EPDM-tätningar för att säkerställa läckagesäker anslutning.
- De kommer med klass F spoleisolering för förbättrad livslängd och elektrisk isolering.
- Dessa magnetventiler har glasfylld nylonkonstruktion för förbättrad styvhet och draghållfasthet.
- De har NEMA-klassade spolkapslingar för skydd mot vatten och damm.
- Dessa ventiler tål tryck från 0 till 200 psi.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är strömförbrukningen för dessa ventilspolar?
Dessa magnetventilspolar har en effekt på 6.5W.
Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer magnetventiler för min applikation?
Viktiga faktorer inkluderar vätskekompatibilitet, tryckventilstorlek, portkonfiguration och effektkrav.
Vad är svarstiden för dessa magnetventiler?
De har en svarstid på 12 till 14 millisekunder (fullständig cykel).
Hur underhåller man dessa Spartan Scientific Series 3827 magnetventiler?
- Utför regelbundna visuella inspektioner för att kontrollera skador och läckor.
- Håll ventilerna och omgivningarna rena för att förhindra störningar från smuts och föroreningar.
- Smörj de rörliga delarna av ventilen enligt tillverkarens rekommendationer.
- Inspektera och säkerställ säkra och korrosionsfria elektriska anslutningar.
- Testa för korrekt funktion genom att aktivera och avaktivera magnetspolen.