Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA87B Magnetventil 1/8 tum 120vac Epdm | AF6RVB 20HM02

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA87B magnetventil 1/8 tum 120vac Epdm

Finns i lager
Artikel: AF6RVB Modell: 3827-E60-AA87BKorsreferens: 20HM02

Få det Maj 7, Tisdag
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
621SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialGlasfylld nylon
Volymkoefficient0.17
SpolhöljeVattentät och dammtät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar18 "Leads
Hz50/60
Max. Vätsketemp.194 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg4, 4X
DriftDirekt agerar
Öppning Dia.5 / 64 "
Totala höjden2.437 "
Total längd1 3 / 32 "
Total bredd1 7 / 64 "
Rörstorlek1 / 8 "
Säker arbetstryck200 psi
TätningsmaterialEPDM
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning120 VAC
Watt6.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.3
Fartygets längd (cm)4.92
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8481200020

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientÖppning Dia.TätningsmaterialSpänningPris
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA86B Magnetventil 1/8 tum 24vac Buna N | AF6RUW 20HL96 3827-B60-AA86B0.175 / 64 "Buna N24 VAC498SEK
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA87B Magnetventil 1/8 tum 120vac Buna N | AF6RUX 20HL97 3827-B60-AA87B0.175 / 64 "Buna N120 VAC497SEK
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA82B magnetventil 1/8 tum 12vdc Buna N | AF6RUY 20HL98 3827-B60-AA82B0.175 / 64 "Buna N12 VDC497SEK
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA83B magnetventil 1/8 tum 24vdc Buna N | AF6RUZ 20HL99 3827-B60-AA83B0.175 / 64 "Buna N24 VDC497SEK
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA86B magnetventil 1/8 tum 24vac Epdm | AF6RVA 20HM01 3827-E60-AA86B0.175 / 64 "EPDM24 VAC643SEK
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA82B Magnetventil 1/8 tum 12vdc Epdm | AF6RVC 20HM03 3827-E60-AA82B0.175 / 64 "EPDM12 VDC497SEK
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA83B magnetventil 1/8 tum 24vdc Epdm | AF6RVD 20HM04 3827-E60-AA83B0.175 / 64 "EPDM24 VDC621SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA87B magnetventil 1/8 tum 120vac Epdm
621SEK /enhet