SPEARS VALVES PVC True Union 2000 industriella kulventiler, gängade ändar och hylsor, EPDM


Filter
Kulmaterial: PVC , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: PVC , Kroppsstil: Inline, True Union , Kopplingstyp: Uttag / FNPT x Uttag / FNPT , Handtagsmaterial: polypropylen , Typ av handtag: Låsning Tee , Max. Tryck: 235 psi WOG , Port: full , Tätningsmaterial: EPDM , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: PVC , Stamtyp: Safe-T-Shear (R) , Temp. Räckvidd: 73 grader till 140 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
1829-007 f.Kr.
-782 SEK
RFQ
B
1829-010
1"1 968 SEK
B
1829-015
1.5 "3 297 SEK
B
1829-012
1.25 "2 501 SEK
B
1829-005
1 / 2 "1 447 SEK
B
1829-020
2"4 239 SEK
B
1829-007
3 / 4 "1 567 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?