Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 1829-005 Industriell kulventil, hylsa/FPT, EPDM, 1/2 storlek, PVC | AC8XFV 3ELZ1

SPEARS VALVES 1829-005 Industriell kulventil, hylsa/FPT, EPDM, 1/2 storlek, PVC

Finns i lager
Artikel: AC8XFV Modell: 1829-005Korsreferens: 3ELZ1
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
1 680 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilInline, True Union
AnslutningstypUttag / FNPT x Uttag / FNPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typLåsning Tee
Max. Tryck235 psi WOG
Rörstorlek1 / 2 "
Portfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialPVC
StammtypSafe-T-Shear (R)
Temp. Räckvidd73 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SPEARS VENTILER 1829-007 Industriell kulventil, hylsa/FPT, EPDM, 3/4 storlek, PVC | AC8XFW 3ELZ2 1829-0073 / 4 "1 819 kr
SPEARS VENTILER 1829-010 Industriell kulventil, 1 storlek, PVC, Sockel x FPT, EPDM | AC8XFX 3ELZ3 1829-0101"2 285 kr
SPEARS VENTILER 1829-012 Industriell kulventil, hylsa/FPT, EPDM, 1-1/4 storlek, PVC | AC8XFY 3ELZ4 1829-0121.25 "2 904 kr
SPEARS VENTILER 1829-015 Industriell kulventil, hylsa/FPT, EPDM, 1-1/2 storlek, PVC | AC8XFZ 3ELZ5 1829-0151.5 "3 828 kr
SPEARS VENTILER 1829-020 Industriell kulventil, 2 storlekar, PVC, Sockel x FPT, EPDM | AC8XGA 3ELZ6 1829-0202"4 922 kr
SPEARS VENTILER 1829-007BC Industriell kulventil, hylsa/FPT, EPDM, 3/4 storlek, PVC | CB8FYN 1829-007 f.Kr.-782SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 1829-005 Industriell kulventil, hylsa/FPT, EPDM, 1/2 storlek, PVC
1 680 kr /enhet