SPEEDAIRE Flerfunktionsluftslangar, 200 PSI, 1/4 tums diameter


Filter
Färg: Svart , Kopplingsmaterial: Mässing , Omslagsmaterial: EPDM , Innerdia.: 1 / 4 " , Max. Tryck: 200 psi , Utanför Dia.: 0.5 " , Förstärkning: Syntetiskt garn , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -20 till 190 grader F
StilModellLängdPris (ex moms)
A
3JT64
250ft.2 681 SEK
B
3JT66
500ft.5 503 SEK

Flerfunktionsluftslangar, 200 PSI, 1/4 tums diameter

SPEEDAIRE multifunktionsluftslangar är designade för att överföra tryckluft och högtrycksvätskor. De har ett överföringsrör, idealiskt för att transportera ett brett utbud av kemikalier, bränslen, gas och tryckluft. Dessa rör är täckta av ett (EPDM) lock som ger utmärkt motståndskraft mot värme, kyla, väder och ozon. De är idealiska för användning i industri-, bygg- och jordbruksapplikationer. Välj från ett brett utbud av dessa mångsidiga luftslangar, tillgängliga i 250 och 500 fots längder på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?