SPEEDAIRE Flerfunktionsluftslangar, 200 PSI, 3/4 tum


Filter
Färg: Svart , Kopplingsmaterial: Mässing , Omslagsmaterial: EPDM , Innerdia.: 3 / 4 " , Max. Tryck: 200 psi , Utanför Dia.: 1.1 " , Förstärkning: Syntetiskt garn , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -20 till 190 grader F
StilModellLängdPris (ex moms)
A
3JT77
150ft.7 196 SEK
B
3JT80
500ft.23 286 SEK

Flerfunktionsluftslangar, 200 PSI, 3/4 tum

SPEEDAIRE multifunktionsluftslangar är designade för att överföra tryckluft och högtrycksvätskor. De har ett överföringsrör, idealiskt för att transportera ett brett utbud av kemikalier, bränslen, gaser och tryckluft. Dessa rör är täckta av ett EPDM-hölje som ger utmärkt motståndskraft mot värme, kyla, väder och ozon. De är idealiska för användning i industri-, bygg- och jordbruksapplikationer. Välj från ett brett utbud av dessa mångsidiga luftslangar, tillgängliga i 150 och 500 fots längder på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?