SPEEDAIRE 3/8 "Invändig Dia. Högtryckstvättsslang


Filter
Färg: Svart , Konstruktion: Wire Fläta , Passande storlek: 3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S , Slang Invändig Dia.: 3 / 8 " , Max. Temp.: 250 grader F , Säkerhetsfaktor: 4:1
StilModellSlanglängdSlang utanför Dia.Max. TryckPris (ex moms)
A
22KE01
30ft.0.71 "3000 psi1 302 SEK
B
22KE02
50ft.0.71 "3000 psi1 692 SEK
C
22KE06
50ft.0.74 "4500 psi2 131 SEK
B
22KE03
100ft.0.71 "3000 psi2 934 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?