SPEEDAIRE 22KE03 Högtryckstvättsslang 3/8 100 fot 3000 psi | AB6VHZ

SPEEDAIRE 22KE03 högtryckstvättslang 3/8 100 fot 3000 psi

Finns i lager
Artikel: AB6VHZ Modell: 22KE03

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 934 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtryckstvätt slang
FärgSvart
ByggWire Fläta
Monteringsstorlek3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd100ft.
Slang utanför Dia.0.71 "
Max. Tryck3000 psi
Max. Temp.250 grader F
Yttre materialNitril
Säkerhetsfaktor4:1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.441
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod4009220050
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Oljebeständighet (RMA klass A)

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdSlang utanför Dia.Max. TryckPris
SPEEDAIRE 22KE01 Högtryckstvättsslang 3/8 30 fot 3000 psi | AB6VHX 22KE0130ft.0.71 "3000 psi1 444 kr
SPEEDAIRE 22KE02 Högtryckstvättsslang 3/8 50 fot 3000 psi | AB6VHY 22KE0250ft.0.71 "3000 psi1 876 kr
SPEEDAIRE 22KE06 Högtryckstvättsslang 3/8 50 fot 4500 psi | AB6VJC 22KE0650ft.0.74 "4500 psi2 131 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 22KE03 högtryckstvättslang 3/8 100 fot 3000 psi
2 934 kr /enhet