SPEEDAIRE 12V727 Lufthammare 10.8 Ave Cfm 3-39 / 64 tums slaglängd | AA4PCN

SPEEDAIRE 12V727 Air Hammer 10.8 Ave Cfm 3-39/64 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AA4PCN Modell: 12V727

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 128 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftflisningshammare
Luftintag3 / 8 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10.8
Slag per minut2400
CFM @ Full belastning20.8
DutyIndustri
Hantera typD Typ
Min. Slang1 / 2 "
Total längd12.875 "
Nödvändigt tryck90 psi
Skaftstorlek0.58 "
SkafttypHex
Slaglängd3-39 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.515
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8467191000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningTotal längdSkaftstorlekSkafttypPris
SPEEDAIRE 12V726 Lufthammare 10.2 Ave Cfm 3-1 / 32 tums slaglängd | AA4PCM 12V72610.233.814 13 / 32 "0.68 "Runda7 029 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 12V727 Air Hammer 10.8 Ave Cfm 3-39/64 tums slaglängd
8 128 kr /enhet