SPEEDAIRE Luftdrivna skärverktyg


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Arbor Hole: 3 / 8 " , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 4 , Avgasrör: Bakre , Skyddsmaterial: Metall , Handtagsmaterial: Aluminium , Husmaterial: Aluminium , HP: 0.5 , Erforderligt tryck: 90 psi , Hastighets kontroll: Ja , Varierande hastighet: Ja
StilModellCFM @ Full belastningDutyGratis hastighetArtikelTotal längdHjuldiameterPris (ex moms)
A
48MA05
---Verktyget--690 SEK
B
45YY23
---Verktyget--2 605 SEK
C
45YY24
---Verktyget--3 099 SEK
D
21AC05
16Industri17,000 rpmLuftavstängningsverktyg15.75 "4"3 563 SEK
E
21AC04
19Allmänt22,000 rpmLuftavstängningsverktyg7.5 "3"1 202 SEK

Luftdrivna skärverktyg

Speedaire luftdrivna skärverktyg är kompakta skärverktyg som roterar slipskivor eller skivor för att skära metall och andra material. De ger finare snitt än vinkelslipmaskiner och är kompakta för att passa in i begränsade områden. Dessa skärverktyg har också ett hjulskydd som leder bort skräp, gnistor och krossade hjulfragment från användaren. Välj från en rad av dessa luftdrivna skärverktyg, tillgängliga i längderna 7.5 och 15.75 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?