Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 21AC05 Luftavskärningsverktyg 4 tums hjul | AB6EFK

SPEEDAIRE 21AC05 Air Cut Off Tool 4-tums hjul

Finns i lager
Artikel: AB6EFK Modell: 21AC05
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
3 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftavstängningsverktyg
Luftintag1 / 4 "NPT
Arbor Hole3 / 8 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4
CFM @ Full belastning16
DutyIndustri
AvgasrörBakre
Gratis hastighet17,000 rpm
SkyddsmaterialMetall
Hantera materialAluminium
Husets materialAluminium
HP0.5
Spak typSäkerhet
Min. Slang3 / 8 "
Total längd15.75 "
Nödvändigt tryck90 psi
VarvtalsregleringJa
Spindel Dia.14.5mm
Variabel hastighetJa
Hjuldiameter4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.043
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8467111080
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Max. Hjultjocklek (1/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ Full belastningDutyGratis hastighetArtikelTotal längdHjuldiameterPris
SPEEDAIRE 21AC04 Luftavskärningsverktyg 3 tums hjul | AB6EFJ 21AC0419Allmänt22,000 rpmLuftavstängningsverktyg7.5 "3"1 202 kr
SPEEDAIRE 45YY23 skärverktyg, 2 1/2 tums hjuldiameter, 0.4 hk hästkrafter, 12000 rpm | CU4BGF 45YY23---Verktyget--2 605 kr
SPEEDAIRE 45YY24 skärverktyg, 2 1/2 tums hjuldiameter, 0.4 hk hästkrafter, 4, 500 rpm | CU4BGG 45YY24---Verktyget--3 099 kr
SPEEDAIRE 48MA05 skärverktyg, 3-tums hjuldiameter, 0.5 hk hästkrafter, 20000 4 rpm | CUXNUMXBGH 48MA05---Verktyget--690SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 21AC05 Air Cut Off Tool 4-tums hjul
3 563 kr /enhet