SPEEDAIRE Snabbkopplingsslangkopplingar, ARO-serien


Filter
Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Färg kod: Rensa , Växlingstyp: ARO , Material: Förzinkat stål / aluminiumhylsa , Max. Flöde: 35 cfm , Max. Tryck: 300 psi , Rörstorlek: 1 / 4 " , Temp. Räckvidd: -40 grader till 150 grader F.
StilModellSlangkopplingPris (ex moms)
A
30E653
(F) NPT64 SEK
B
30E655
(M) NPT75 SEK

Snabbkopplingsslangkopplingar, ARO-serien

Speedaire ARO snabbkopplingar är tillverkade för att fästas på luftslangar och verktyg till tryckluftsförsörjning. De kallas även Milton A-style kopplingar och är lämpliga för användning på pneumatiska linjer inom byggnation, fabriksautomation och möbelbyggnad. Välj från en rad av dessa snabbkopplade luftkopplingar tillgängliga i (F)NPT och (M)NPT anslutningstyper.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?