SPEEDAIRE Snabbkopplingsslangkopplingar, ARO


Filter
Färg kod: Rensa , Växlingstyp: ARO , Max. Tryck: 300 psi
StilModellKroppsstorlekFinishSlangkopplingMaterialRörstorlekTätningarTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
30E553
1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel1 / 4 "HNBR-40 grader till 200 grader F.131 SEK
B
30E716
1 / 4 "Zink-pläterad(M) NPTStål1 / 8 "NBR-40 grader till 150 grader F.33 SEK
C
30E557
1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "HNBR-40 grader till 200 grader F.134 SEK
C
30E558
1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 2 "HNBR-40 grader till 200 grader F.138 SEK
C
30E556
1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 4 "HNBR-40 grader till 200 grader F.107 SEK
A
30E554
1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "HNBR-40 grader till 200 grader F.177 SEK
D
30E717
1 / 4 "Zink-pläterad(F) NPTStål1 / 4 "NBR-40 grader till 150 grader F.45 SEK
E
30E656
1 / 4 "eloxerad(M) NPTAluminium1 / 4 "--40 grader till 150 grader F.18 SEK
D
30E654
1 / 4 "eloxerad(F) NPTAluminium1 / 4 "--40 grader till 150 grader F.20 SEK
B
30E718
1 / 4 "Zink-pläterad(M) NPTStål1 / 4 "NBR-40 grader till 150 grader F.39 SEK
C
30E559
3 / 8 "-(M) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "HNBR-40 grader till 200 grader F.211 SEK

Snabbkopplingsslangkopplingar, ARO

Speedaire ARO snabbkopplingar är tillverkade för att fästa luftslangar och verktyg till tryckluftsförsörjning. De kallas även nipplar och är lämpliga för användning på pneumatiska ledningar inom konstruktion, fabriksautomation och möbelbyggnadsverksamhet. Välj från en rad av dessa snabbkopplade luftkopplingar, tillgängliga i anodiserad och zinkpläterad yta.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?