Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 30E559 Kopplingsplugg (m) npt 3/8 304 Rostfritt stål | AC4LKB

SPEEDAIRE 30E559 Kopplingsplugg (m)npt 3/8 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC4LKB Modell: 30E559
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
211SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskontakt
Kroppsstorlek3 / 8 "
Slangkoppling(M) NPT
UtbytestypARO
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek3 / 8 "
TätningarHNBR
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFinishSlangkopplingMaterialRörstorlekTätningarTemp. RäckviddPris
SPEEDAIRE 30E553 Kopplingsplugg (f) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LJV 30E5531 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel1 / 4 "HNBR-40 grader till 200 grader F.131SEK
SPEEDAIRE 30E554 Kopplingsplugg (f) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LJW 30E5541 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "HNBR-40 grader till 200 grader F.177SEK
SPEEDAIRE 30E556 Kopplingsplugg (m) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LJY 30E5561 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 4 "HNBR-40 grader till 200 grader F.107SEK
SPEEDAIRE 30E557 Kopplingsplugg (m) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LJZ 30E5571 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "HNBR-40 grader till 200 grader F.134SEK
SPEEDAIRE 30E558 Kopplingsplugg (m) npt 1/4 304 Rostfritt stål | AC4LKA 30E5581 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 2 "HNBR-40 grader till 200 grader F.138SEK
SPEEDAIRE 30E654 Kopplingsplugg (f) npt 1/4 Aluminium | AC4LPD 30E6541 / 4 "eloxerad(F) NPTAluminium1 / 4 "--40 grader till 150 grader F.20SEK
SPEEDAIRE 30E656 Kopplingsplugg (m) npt 1/4 Aluminium | AC4LPF 30E6561 / 4 "eloxerad(M) NPTAluminium1 / 4 "--40 grader till 150 grader F.16SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 30E559 Kopplingsplugg (m)npt 3/8 304 rostfritt stål
211SEK /enhet