SPEEDAIRE Monteringsfästen


Filter
Passar: 1-1 / 2, 2, 2-1 / 2 "Borrning SS NFPA , Typ: Generell mening
StilModellBore Dia.För användning påArtikelMaterialMonteraTotal längdPris (ex moms)
A
PN31XG6108G
--Monteringsbygel---3 258 SEK
B
4 71 ZKXNUMX
-MiniatyrMonteringsbygel---132 SEK
C
4 72 ZKXNUMX
-Tunga filterMonteringsbygel---564 SEK
D
4 63 ZKXNUMX
-Kraftig regulatorMonteringsbygel---308 SEK
E
4 34 ZKXNUMX
-Mellanliggande och standard (används med nr 4ZK35)Monteringsbygel---77 SEK
A
PN31XG6407G
--Monteringsbygel---3 855 SEK
F
PN31XG7006G
--Monteringsbygel---6 853 SEK
A
PN31XG6207G
--Monteringsbygel---3 279 SEK
F
PN31XG6907G
--Monteringsbygel---5 771 SEK
G
22UX68
--MonteringsbygelStålFlänsmontering-1 571 SEK
H
4 50 ZKXNUMX
-StandardregulatorMonteringsbygel---220 SEK
I
4 73 ZKXNUMX
-Kompakt regulatorMonteringsbygel---109 SEK
J
4 57 ZKXNUMX
-MellanregulatorMonteringsbygel---140 SEK
K
4 53 ZKXNUMX
-MellanliggandeMonteringsbygel---214 SEK
K
4 42 ZKXNUMX
-StandardMonteringsbygel---234 SEK
K
4 29 ZKXNUMX
-Universal, kompakt filterMonteringsbygel---175 SEK
L
4 12 ZKXNUMX
-MiniatyrregulatorMonteringsbygel---95 SEK
M
6X477
1-1/2 - 2-1/2"-Gjutjärnögelfäste---354 SEK
M
5VEA1
1-1/2, 2, 2-1/2"-MonteringsbygelRostfritt stålÖgonfäste2.5 "2 380 SEK
N
5VDZ9
1-1/2, 2, 2-1/2"-MonteringsbygelRostfritt stålStaven clevis2"2 127 SEK
O
6X483
3-1 / 4 - 4 "-Gjutjärnögelfäste---535 SEK
P
6X481
4"-Bakre gjutjärnstång Clevis---539 SEK
M
1A019
6"-Gjutjärnögelfäste---864 SEK
P
1A017
6"-Bakre gjutjärnstång Clevis---1 151 SEK

Monteringsfästen

SPEEDAIRE monteringsfästen används för att hålla ihop föremål, vilket ger en säker installation av utrustningen. Välj från ett urval av monteringsfästen från SPEEDAIRE, tillgängliga för användning med olika regulatorer och filter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?