Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4ZK63 Fäste och mutter | AE2UDB

SPEEDAIRE 4ZK63 Fäste och mutter

Finns i lager
Artikel: AE2UDB Modell: 4ZK63
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
308SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonteringsbygel
För användning påKraftig regulator

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.För användning påArtikelMaterialMonteraTotal längdPris
SPEEDAIRE 1A017 Fäste Clevis 6 In | AA8TLJ 1A0176"-Bakre gjutjärnstång Clevis---1 151 kr
SPEEDAIRE 1A019 Bracket Eye 6 In | AA8TLL 1A0196"-Gjutjärnögelfäste---864SEK
SPEEDAIRE 22UX68 Monteringsfäste Flänsfäste | AB7FNC 22UX68--MonteringsbygelStålFlänsmontering-1 618 kr
SPEEDAIRE 4ZK12 Montering av fäste | AE2UBC 4 12 ZKXNUMX-MiniatyrregulatorMonteringsbygel---95SEK
SPEEDAIRE 4ZK29 Montering av fäste | AE2UBU 4 29 ZKXNUMX-Universal, kompakt filterMonteringsbygel---175SEK
SPEEDAIRE 4ZK34 Montering av fäste | AE2UBY 4 34 ZKXNUMX-Mellanliggande och standard (används med nr 4ZK35)Monteringsbygel---77SEK
SPEEDAIRE 4ZK42 Montering av fäste | AE2UCG 4 42 ZKXNUMX-StandardMonteringsbygel---234SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4ZK63 Fäste och mutter
308SEK /enhet