SPEEDAIRE Torkmedel


Filter
ISO-klass: 2 , Längd: 15.5 " , Max. Operativ PSI: 250 , mikron: 40 och 5 , Typ: Torr luft , Bredd: 4"
StilModellSkålstorlekCFMHöjdArtikelPris (ex moms)
A
2YNL7
1.8 lb2516.5 "4 tork torkmedel8 004 SEK
B
2YNL6
6.7 lb5027 "5 tork torkmedel10 355 SEK

Torkmedel

Speedaire torktumlare innehåller aktivt kol och används för att avlägsna fukt från tryckluft. Dessa torktumlare säkrar grenledningar som utsätts för temperaturer under fryspunkten och ger enkel in-line montering för att spara utrymme. Välj från en rad av dessa torkmedelstorkar, tillgängliga i höjderna 16.5 och 27 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?