SPEEDAIRE 2YNL6 Torkmedel 5 tapp 30 Cfm | AC4DDH

SPEEDAIRE 2YNL6 torkmedelstork 5 steg 30 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC4DDH Modell: 2YNL6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 355 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel5 tork torkmedel
(F) NPT-inlopp1/2
(M) NPT-utlopp (in.)1/2
SilikonskålMetall
Skålstorlek6.7 lb
CFM50
Daggpunkt-30 grader F
ElementmaterialSintrad brons
Höjd27 "
Inlopp / utlopp NPTF (in.)1/2
ISO-klass2
Längd15.5 "
Max. Drift PSI250
Max. Driftstemperatur120 F
mikron40 och 5
Total kapacitet12,500 Cu.-Ft.
TypTorr luft
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.745
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)71.63
Fartygets bredd (cm)52.32
HS-kod8419390180
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Torkmedel (kiselgel)
    • Max. SCFM @ 100 PSI (30)

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekCFMHöjdArtikelPris
SPEEDAIRE 2YNL7 Torkmedel 4 steg 25 Cfm | AC4DDJ 2YNL71.8 lb2516.5 "4 tork torkmedel8 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL6 torkmedelstork 5 steg 30 Cfm
10 355 kr /enhet