SPEEDAIRE Dubbelverkande ISO-miniluftcylinder, ISO MX0-fäste, 100 mm borrdiameter


Filter
Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 100mm , Typ av kuddar: Huvud och keps , Cylindertyp: ISO Mini , Ändlocksmaterial: anodiserat aluminium , Max. Tryck: 145 psi , Montera: ISO MX0 , Kolvmaterial: POM , Portstorlek: 1 / 2 " , Rod Dia.: 25mm , Stångens längd: 40mm , Stång Trådstorlek: M20 x 1.5 " , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -4 grader till 176 grader F. , Rörmaterial: Rostfritt stål
StilModellMagnetisk kolvTotal längdKolvstångsmaterialStrokePris (ex moms)
A
5VMC9
Nej389mmFodral härdat, förkromat stål160mm6 393 SEK
A
5VMD1
Ja479mmFörkromad fodral härdat stål250mm6 832 SEK
A
5VMC8
Ja329mmFörkromad fodral härdat stål100mm5 954 SEK
A
5VMD0
Ja429mmFörkromad fodral härdat stål200mm6 666 SEK
A
5VMC7
Ja279mmFörkromad fodral härdat stål50mm5 954 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?