SPEEDAIRE 5VMD0 Luftcylinder 100mm Borrning 200mm Slaglängd | AE6WDY

SPEEDAIRE 5VMD0 Luftcylinder 100 mm Borrning 200 mm Slag

Finns i lager
Artikel: AE6WDY Modell: 5VMD0

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 666 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.100mm
KuddtypHuvud och keps
CylindertypISO Mini
Ändmaterialanodiserat aluminium
Magnetisk kolvJa
Max. Tryck145 psi
MonteraISO MX0
Total längd429mm
KolvmaterialPOM
KolvstångsmaterialFörkromad fodral härdat stål
Hamnstorlek1 / 2 "
Rod Dia.25mm
Längd på stånggänga40mm
StånggängstorlekM20 x 1.5 "
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke200mm
Temp. Räckvidd-4 grader till 176 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.3325
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMagnetisk kolvTotal längdKolvstångsmaterialStrokePris
SPEEDAIRE 5VMC7 Luftcylinder 100mm Borrning 50mm Slaglängd | AE6WDV 5VMC7Ja279mmFörkromad fodral härdat stål50mm5 954 kr
SPEEDAIRE 5VMC8 Luftcylinder 100mm Borrning 100mm Slaglängd | AE6WDW 5VMC8Ja329mmFörkromad fodral härdat stål100mm5 954 kr
SPEEDAIRE 5VMC9 Luftcylindr dubbelverkande Iso Mini 389mm | AE6WDX 5VMC9Nej389mmFodral härdat, förkromat stål160mm6 393 kr
SPEEDAIRE 5VMD1 Luftcylinder 100mm Hål 250mm Slaglängd | AE6WDZ 5VMD1Ja479mmFörkromad fodral härdat stål250mm6 832 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5VMD0 Luftcylinder 100 mm Borrning 200 mm Slag
6 666 kr /enhet