A Kroppsmaterial: Aluminium , Bore Dia.: 1.25 " , Typ av kuddar: Justerbar , Cylindertyp: Spölös , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver och svart , magnetisk kolv: Ja , Max. Ladda: 176 lb. , Max. Tryck: 150 psi , Montera: Grundläggande , Kolvmaterial: Magnetisk , Portstorlek: 1 / 4 "NPT , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -22 grader till 180 grader F. , Rörmaterial: Aluminium
Dubbelverkande luftcylindrar, 1.25 tums diameter
SPEEDAIRE dubbelverkande luftcylindrar används för att medföra kraft med en kolv för att flytta ett föremål. De använder tryckluft för att applicera kraften, medan den justerbara kudden dämpar kraften. Dessa luftcylindrar är tillverkade av aluminium i silver och svart finish för att klara höga belastningar. Välj från ett brett utbud av luftcylindrar, tillgängliga i 9, 15 och 18 tums slaglängder på Raptor Supplies.