BALDOR MOTOR Motorer för allmänna ändamål, 3 ph


Filter
Bastyp: Stel , Nedbrytningsmoment: 207 LB-FT , Duty Rating: KONT , Fas: 3
StilModellProduktionAmpsRamTotal längdEffektfaktorServicefaktorFartStarttypPris (ex moms)
A
CM3545X
1.000 hk4.1 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V56C11.35 "711.253,450 rpmDirekt online7 265 SEK
B
CM2333T-58
15.000 hk22.0 A @ 380 V 22.5 A @ 415 V254TC23.32 "8211,460 rpmWye Start - Delta Run44 478 SEK
A
CEM4400TS
100.000 hk224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V405TSC35.31 "871.151,785 rpmDirekt online241 737 SEK
C
M4406TX-4E
150.000 hkDen 170.0445T44.62 "871.151,785 rpmWye Start - Delta Run263 630 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?